• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Båndsavklinger af metal 27×2750 4/6

Art.-nr.: 173600 4/6
(DKK 113,45 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    312,00  DKK / styk
    (DKK 113,45 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    260,00  DKK / styk
    (DKK 94,55 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 0

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 0 grader
Bredde 27 mm
Tykkelse 0,9 mm
Længde 2.750 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173600 4/6
EAN/GTIN 2050001694706
Producentnummer 17280270904600-02750

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG (G)
K
40
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.
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
    Tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven