Båndsavklinge af metal 41×5334 3/4H

Art.-nr.: 173873 3/4H
(DKK 154,86 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    826,04  DKK / styk
    (DKK 154,86 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    688,37  DKK / styk
    (DKK 129,05 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 10 grader
Bredde 41 mm
Tykkelse 1,3 mm
Længde 5.334 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173873 3/4H
EAN/GTIN 4062406125479

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt M42-tandskær og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.