• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-bestykket savbånd HM-titan MU 0,85/1,15

Art.-nr.: 174117 0,85/1,15
0,85/1,15
  • Skæremateriale: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 80 mm
Skæremateriale HM
Tykkelse 1,6 mm
Fortanding Combi
Spånvinkel 10 grader
Bestykning HM
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 174117 0,85/1,15

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
100
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Tandspidser af hårdmetal (HM) af høj kvalitet med positiv rivevinkel (10°) og basis i højtlegeret fjederstål. Velegnet til universel brug, især i alle gængse ståltyper op til en trækstyrke på 1700 N/mm2. Den særlige rolige gang og den optimerede skæreoverflade opnås takket være tændernes yderst præcise slibegeometri.
RÖNTGEN HM-Titan:
HM-bestykket båndsavklinge med slebne tandformer. (Hårdhed ca. 1600 HV). Meget høj spåntagningsydelse.

Bemærk:

Oplys ved forespørgslen båndsavemaskinen (producent og type), bånddimensioner, materiale og materialetværsnit.
Universelle, små værkstedsmaskiner (svingrammebåndsave med en båndbredde på 27×0,9 mm) er sædvanligvis ikke dimensioneret til brug af HM-bestykkede båndsavklinger.
Vores rådgivende teknikere står gerne til rådighed ved tekniske spørgsmål. Yderligere oplysninger finder du i GARANT spåntagningshåndbogen nr. 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stykpris = pris pr. løbende meter × båndlængde inklusive svejsested.
Bestillingsoplysninger: Artikelnummer og størrelse (tænder pr. tomme) × ønsket længde (mm).
Eksempel: 5 stk. nr. 174113 str. 2/3 × 4640 mm.