Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM IK / form C G1/8

Art.-nr.: 137816 G1/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/8
Belægning TiAlN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 9,73 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 8,8 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 29,19 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137816 G1/8
EAN/GTIN 4045197705785

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
32
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til universel brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).
Med indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en maksimal standtid.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.