{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til gevind | M10 | |
Gevindtype | M | |
Skæremateriale | HSS | |
Spidsvinkel | 60 grader | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1×D ved gennemgangshul | |
Bit-sekskantskaft | C 6,3 | |
Producentbetegnelse | 847 HSS | |
Hel længde | 59 mm | |
Skaftlængde | 12 mm | |
Borlængde a | 15 mm | |
Spiralbor-⌀ | 8,5 mm | |
Stigning | 1,5 mm | |
Produkttype | Snittapbit |
Artikelnummer | 676306 M10 | |
EAN/GTIN | 4013288118943 | |
Producentnummer | 05104645001 |