Håndspånbrydertapsæt 1/4-20

Art.-nr.: 130700 1/4-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Toleranceklasse: 2B

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 1/4-20 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 351
Toleranceklasse 2B
Skærfasform D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,27 mm
Gevindgange pr. tomme 20
Gevind-⌀ 6,35 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 5,1 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 12,7 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130700 1/4-20
EAN/GTIN 4045197068040

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven