{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Thread size | W7/8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | BSW | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Tool material | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Thread pitch | 2.822 mm | |
Threads per inch | 9 | |
Thread ⌀ | 22.23 mm | |
Overall length L | 110 mm | |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | |
Shank square □ | 14.5 mm | |
Tapping hole ⌀ | 19.25 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Thread depth | 44.46 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130670 W7/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067937 |