{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 11 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130470 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067012 |