{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | hårdkrom | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131120 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197068583 |