GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX M20

Art.-nr.: 139194 M20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M20
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,5 mm
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 18,9 mm
Gevind-⌀ 20 mm
Antal spånnoter 8
Farvering uden
Antal skær Z 8
Gevinddybde 60 mm
Serie GARANT Master
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139194 M20
EAN/GTIN 4062406383350

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-gevindrulletapper af nyeste generation specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Optimeret polygongeometri af hensyn til et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag af hensyn til høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat af hensyn til højeste processikkerhed.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven