• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM TiAlN

Art.-nr.: 139280
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
111 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Form Steel:
Den nyeste generation af high performance-rulletapper, der er specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Den optimerede polygongeometri medfører et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag giver høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat medfører yderst høj processikkerhed.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Fra samme serie Se alle
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven