• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Form Steel maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM IK TiAlN

Art.-nr.: 139425
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
20 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranceklasse: ISO 228 X

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.
GARANT Master Form Steel:
Den nyeste generation af high performance-rulletapper, der er specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Den optimerede polygongeometri medfører et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag giver høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat medfører yderst høj processikkerhed.

Med indvendig kølemiddeltilførsel fra noterne i siden. Muliggør en maksimal standtid ved bearbejdning af gennemgangs- og bundhuller.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).