Esecuzione:
DIN 2189 (≈ DIN 5156).
Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.GARANT Master Form Steel:Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per
l’impiego su acciai.- Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
- Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
- Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.
Con adduzione del lubrorefrigerante interna, in senso laterale dalle scanalature.
Consente il massimo della durata nella lavorazione di fori ciechi e passanti.
Uso:
Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).