{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 2 mm - 7,5 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M12 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Samlet længde | 200 mm |
Artikelnummer | 148100 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197186690 |