Semiprofilplatte 30°, udvendig højre 3 mm

Art.-nr.: 270850 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
  • Toleranceklasse: DIN 103 7e
  • Gevindtype: TR; TR-LH
  • Flankevinkel: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 3 mm
Type HB7010
Toleranceklasse DIN 103 7e
Gevindtype TR; TR-LH
Flankevinkel 30 grader
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
Vendeskærsplatteprofil Semiprofil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270850 3
EAN/GTIN 4045197368225

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal skærkantstabilitet pga. kraftigt og negativt vendeskær.
  • Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrydergeometri.
  • Optimal gentagelsesnøjagtighed, da de er præcisionssintrede og præcisionsslebne.

Semiprofil − Skærer hele profilen og afgrater gevindflankespidserne. Udvendige og indvendige ⌀ skæres ikke med.
  • Kompatible med andre mærker i følgende plattestørrelser:

Str. 16 (L), 3 skær: 3/8 tomme (IC).
Semiprofilplatte til udvendige gevind iht. DIN 103 toleranceklasser: 7e.