{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 17,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 279810 4 | |
Hældningsvinkel | 1,5 grader | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 271995 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197954701 |