• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Gevindbakke sekskant M3,5

Art.-nr.: 140920 M3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3,5
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 382
Toleranceklasse DIN 13 6g
Stigning 0,6 mm
Nøglestørrelse 18 mm
Højde 5 mm
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140920 M3,5
EAN/GTIN 4062406221850

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Udvendig sekskant til standardnøglemål. Uden skæreansnit.Ansnit på 1 3/4 gevind.

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven