Gevindbakke HSS-E 4X0,35

Art.-nr.: 141055 4X0,35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Skæreretning: højre

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4×0,35
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 0,35 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
Højde 5 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141055 4X0,35
EAN/GTIN 4062406223359

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket forslidste form; med skæreansnit i begge sider.
Ansnit i 2. gear.
Finslebet
og nitreret, spånvinkel ca. 15°.
Til hård og rustfrit stål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven