{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Til T-noter DIN 650 | 10 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 194050 18X8 | |
EAN/GTIN | 4045197109699 |