SD D32-2.0-R0.2-SP11 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 5606680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie T-SLOT
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606680
EAN/GTIN 7291075312041
Producentnummer 5606680
L-nummer L24060 258

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærediameter (DC) 31,7 mm, antal skærekanter (NOF) 8, samlet længde (OAL) 6,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 31,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Samlet længde (OAL) 6,75 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle