HM-vinkelfræser, form D 60° 38 mm

Art.-nr.: 208031 38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerance, nom. ⌀: js14
  • Type: N
  • Tilspændingsretning: vandret

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 38 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 1833
Tolerance, nom. ⌀ js14
Type N
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 10
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,045 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 60 grader
Farvering grøn
Form D
Produkttype Vinkelfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208031 38
EAN/GTIN 4062406397913

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider.
Vinkeltolerance ±8 vinkelminutter.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 208038.
Til fræsning af føringer i værktøjs- og maskinindustrien.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven