• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-vinkelfræser, form C 45° TiAlN

Art.-nr.: 208028
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
20 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 1833
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: js14
  • Tilspændingsretning: vandret

Betegnelse

Udførelse:

Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider.
Vinkeltolerance ±8 vinkelminutter.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 208035.
Til fræsning af føringer i værktøjs- og maskinindustrien.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven