Freză din carbură - coadă de rândunică Forma C 45° TiAlN

Cod articol: 208028
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
20 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 1833
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js14
  • Direcţia de aşchiere: orizontal

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Toleranţă unghi ±8 minute unghiulare.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 208035.
Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături