HM-T-notfræser 25X11 mm

Art.-nr.: 208026 25X11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 851
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: d11

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 851
Fræseprofil kryds-fortandet
Type N
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 10 grader
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Til T-noter DIN 650 14 mm
Fristilling-⌀ D1 12 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,034 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 45 grader
Farvering grøn
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208026 25X11
EAN/GTIN 4062406397203

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider. Fræseren skærer på periferien og på begge sider. Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding).

Bemærk:

Egnet til fræsning af T-noter iht. DIN 650.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.
Efterfølgerprodukt for nr. 208032.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven