HM-T-not-skrub- og skrubsletfræser 12,5X6 mm

Art.-nr.: 208027 12,5X6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 851
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: d11

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12,5 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 851
Fræseprofil kryds-fortandet
Type NF
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 10 grader
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Til T-noter DIN 650 6 mm
Fristilling-⌀ D1 5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 45 grader
Farvering grøn
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208027 12,5X6
EAN/GTIN 4062406397234

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider. Sidefladerne er fritslebne og kan derfor ikke klemme i emnet. Med skrubsletprofil.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.
Efterfølgerprodukt for nr. 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven