{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 21 mm | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 851 | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Type | NF | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 10 grader | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Til T-noter DIN 650 | 12 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 10 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 208027 21X9 | |
EAN/GTIN | 4062406397265 |