{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skærehoved-⌀ D | 16 mm | |
Type | HB7820 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Antal skær Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Holderstørrelse | 16 mm | |
Hovedlængde L | 20 mm | |
Skærlængde L2 | 12 mm | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,14 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,17 mm | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210255 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607522 |