{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Radius R | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 194302 19 | |
EAN/GTIN | 4045197110206 |