HM-torusfræser 12/1,0 mm

Art.-nr.: 206040 12/1,0
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 12 mm
Skærradius R1 1 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 11 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,079 mm
Skafttolerance h6
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206040 12/1,0
EAN/GTIN 4062406087463

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier.
Høj stabilitet
takket være den forstærkede kerne.
Tolerance: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven