{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206351 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542229 |