• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 16/4,0 mm

Art.-nr.: 206354 16/4,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 36 mm
Skærradius R1 4 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 15,8 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Farvering grøn
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206354 16/4,0
EAN/GTIN 4045197778826

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Fordel:

HPC-fræser med forskellige hjørneradier til alle radiale overgange.
Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie Se alle
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven