GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 8/1,0 mm

Art.-nr.: 206333 8/1,0
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 9 mm
Skærradius R1 1 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 27 mm
minimal skaftfrislibnings-⌀ D5 7,4 mm
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 7,9 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,027 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm
Farvering grøn
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206333 8/1,0
EAN/GTIN 4062406276317

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning. Giver fremragende standtider og optimal spåntagningsydelse i forskellige materialer.
Med dobbelt bagslebet sidefrivinkel.
Tolerance: Skærradius R1
Radiusstørrelse 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Radiusstørrelse > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til højhastighedsbearbejdning ved konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning. Fremragende resultater ved tør fræsning.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206280.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven