• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC DLC

Art.-nr.: 206257
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
41 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige

Betegnelse

Udførelse:

Skærlængde iht. DIN 6527.
Tolerance: Skærradius R1 = ± 0,01 mm.

Anvendelse:

Særlig til højhastighedsbearbejdning ved konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning.

Fra samme serie Se alle
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven