GARANT Master Alu PickPocket TKM-torusjyrsin HPC DLC

Tuote nro.: 206257
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
41 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Teränpituus DIN 6527.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin