• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

GARANT Power Q high-feed fræser 28/2 mm

Art.-nr.: 212809 28/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 28 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 16 mm
Samlet længde Li alt 36 mm
Holdegevind M M12
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 44 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 54 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 2,56 grader
Rampinglængde L for αmaks 13,43 mm
passende vendeskærsplatter XDM.090416
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212809 28/2
EAN/GTIN 4045197939159

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie Se alle
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven