{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
Skær-⌀ D | 11,7 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 3 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 16 mm | |
Skærlængde L2 | 9 mm | |
Samlet længde L | 30,1 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210050 11,7 | |
EAN/GTIN | 4045197941145 |