{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | Dantură încrucişată ultraperformantă | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru frezare laterală în POM GF25 | 0,44 mm/rot | |
Avans f pentru frezare laterală în PEEK CF30 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Tip produs | Freză pentru contur |
Artikelnummer | 209410 16 | |
EAN/GTIN | 4045197477637 |