{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ZOX | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 48 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 92 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Farvering | gul |
Artikelnummer | 203175 25 |