HM-fræser 1 mm

Art.-nr.: 202267 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 3 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,006 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202267 1
EAN/GTIN 4045197880482

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven