{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Antal tænder Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,23 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 190730 8X80 | |
EAN/GTIN | 4045197098702 |