{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 10 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 25,5 mm | |
Skærlængde L2 | 20 mm | |
Samlet længde L | 31,9 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210343 10 | |
EAN/GTIN | 4045197721488 |