{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 24 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 26 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,26 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9,1 mm | |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | |
Vendeplatteskrue | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221942 14/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778430 | |
Producentnummer | THN08252 |