MTECI 03024C7 A60 IC902 60° gevindspiral i massivt hårdmetal med indvendig kølevandsforsyning til fremstilling af indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3343631
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343631
EAN/GTIN 7291075263343
Producentnummer 3343631
L-nummer L24210 311

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærediameter (DC) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 38 mm, gevind nominel diameter (a), gevind nominel diameter (a), gevindstørrelse (a), gevindstørrelse (a)

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 2,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 38 mm
  • Afstand udvendig 0,50-0,80 mm
  • Afstand indvendig 0,50-0,80 mm
  • Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 48-32 tråde / ″
  • Pitch TPI intern (TPI Int) 48-32 tråde / ″
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Nominel gevinddiameter 8
  • Effektiv længde (LU) 7,1 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle