{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL20 | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
L2 | 75 mm | |
anbefalet moment | 80 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220375 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221176769 | |
Producentnummer | 75.209.DL20.5.125.075 |