HM-afgratere 90° 3 mm

Art.-nr.: 208105 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.266 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 2,1 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Fasefræsning 45 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Hjørnefasvinkel 45 grader
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208105 3
EAN/GTIN 4045197858726

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.
Med speciel snoet vinkel, skærer blødt.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven