Frem- og tilbagegående HM-afgrater 5,8 mm

Art.-nr.: 208180 5,8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: ±0,05
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ ±0,05
Antal tænder Z 4
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,25×L2 ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Fasefræsning fremad og baglæns 45
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Samlet længde L 100 mm
Form spids
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Hjørnefasvinkel 45 grader
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208180 5,8
EAN/GTIN 4045197465474

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
40
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra langt skaft.
Dobbeltslebet hoveddel med 45° vinkel.

Anvendelse:

Til frem- og tilbagegående afgratning og fasning også på svært tilgængelige steder.
Yderst velegnet til konturopgaver.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven