• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

WOHX 10T304 højre P25M

Art.-nr.: 268908 P25M

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 10T304 R
Hjørneradius 0,4 mm
Type P25M
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånvinkel 6 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268908 P25M
Producentnummer W00 50360.0403

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal