• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

WOHX 060302 venstre P25M

Art.-nr.: 268914 P25M

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 060302 L
Hjørneradius 0,2 mm
Type P25M
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånvinkel 6 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268914 P25M
Producentnummer W00 34060.0203

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal