{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC6025 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | F3M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | WNMG 080408-F3M IC6025 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251991 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075336757 | |
Producentnummer | 5567836 |