{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | |
Type | NL920 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | 2N | |
Skæredybde ap | 1 mm - 35 mm | |
Tilspænding f | 15 mm/o - 45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 230 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 80 m/min - 160 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252084 NL920 | |
EAN/GTIN | 2050001938756 | |
Producentnummer | 5653557 |